- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- てこ 棒のおすすめ人気ランキング
てこ 棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新166件の「てこ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 樫」、「バール・てこ」、「重量バール」などの商品も取り扱っております。
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)
47
軸太さ(mm)
25
材質
スチール
種類
ハンマー柄
全長(mm)
290
材質(柄部)
樫
質量(g)
100
寸法A(mm)
10
頭部高さ(mm)
24
適合
#3/4
適合機種
KH-06
トラスコ品番
402-9666
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
寸法A(mm)
90
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質
炭素鋼
熱処理
両端のみ
金属より柔らかいので、床や対象物に傷がつきにくい木製のテコ棒です。
用途ロール紙の移動や移設微調整に。資材の運搬などに。
厚さ(mm)
ヘッド:60
長さ(m)
1
ヘッド幅(mm)
80
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
100kgまでの家具・家電をラクラク移動キャリー重い家具や家電をラクラク移動!家具移動キャリー。
部屋の模様替え、大掃除、引越しに。耐震マットの設置にも。テコの原理で100kgの物でも1/5の力で持ち上げられます。
コロ付き台車で運びます。対象物100kgまでOK。
用途引越し、大掃除、部屋の模様替えなどに(タンス、食器棚、ローボード、植木鉢、金庫)
材質
テコ棒/ポリプロピレン・スチール・ABS樹脂、コロ付台車/TPR樹脂・ABS樹脂
寸法(cm)
(コロ付台車)10.3×7.5×2.2
全長(cm)
(テコ棒)34.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
人がぶら下がっても曲がらない頑丈な大型てこです。両端はゴムキャップで覆われていて安全に実験できます。
付属品
砂袋
寸法(mm)
支点:90×90×85(支点の高さ55)、支点および底面にすべり止めゴム付き
寸法(Φ×mm)
てこ棒:Φ50×1200、両端に安全ゴムキャップ付き
1セット
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。
てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き
てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全
てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容
てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め)
材質
てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール
寸法(mm)
てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番
303-0997
適合本体
スチール
全長(mm)
1200
許容荷重(t)
1
先端寸法(mm)
120×2
材質(ローラー部)
MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
材質
ブナ材
先端厚さ(mm)
25
先幅(mm)
100